Kausveida stiepļu birste, stieples bez rūsas (gofrētas, vienā rindā)
Gofrētu nerūsējošā tērauda stiepļu kausveida birste
KAUS-NERŪ-BIRSTE-KONISKA-D60MM
Izstr. nr. 0714692015
EAN 4050642385528
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāli piemērots elastīgai tīrīšanai uz lielām nerūsējošā tērauda un alumīnija virsmām
- Efektīva lielu virsmu apstrāde, pateicoties kausveida birstei ar gofrētajām stieplēm
- Gofrēto stiepļu sari atbalsta cits citu, tādējādi palielinot stabilitāti tīrīšanas laikā
Piezīme
- Uz sagataves darbojas tikai drāšu gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, taču tas palielina nepieciešamo piedziņas spēku un samazina sukas kalpošanas laiku.
- Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Krāsas, netīrumu un rūsas noņemšana
- Rūsas noņemšana un pulēšana
- Viegla atskarpju noņemšana
![]() | |
Diametrs (D) | 65 mm |
Stieples izmantojamais garums (H) | 20 mm |
Instrumentu turēšanas ierīce (d) | M14 |
Stieples diametrs | 0,35 mm |
Vada materiāls | Nerūsošais tērauds |
Dizains | Gofrēts |
Agresivitāte | Vidējs |
Piemērots leņķa slīpmašīnai (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Maks. rotācijas ātrums | 12000 U/min(rpm) |
EN standarts | 1083-2 |