Ķieģeļu un flīžu urbis
Ķieģeļu un flīžu urbji
URBIS-FLĪZ-D6-L100-WL60MM
Izstr. nr. 0641000600
EAN 4045727119839
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piemērots visiem rotējošiem urbjiem un triecienurbjiem (arī ar 10 mm satverošo urbjpatronu).
Ar dimantu uzasināts volframa-titāna uzgalis ar īpašu slīpējumu
Ļoti ilgs kalpošanas laiks, pat strādājot ar īpaši blīviem materiāliem.
Lodēšanas process ar zemu strāvu un augstu temperatūru (1120 °C)
Cementētā karbīda plāksne nekļūst vaļīga pat pie vissmagākās slodzes.
Gandrīz taisns kāts
- Ātrāka satveršana, gandrīz pilnībā automātiska satveršana
- Neizslīd urbjpatronā
Ievērot! Izmantot urbju uzgaļus tikai rotācijas režīmā!
Datu lapas(X)
Cietākā keramika, flīzes, porcelāns, ķieģeļi un augstā temperatūrā apstrādāts māls ar cietības pēc skrāpēšanas metodes rādītāju 9
Piezīmes par lietošanu
- Nodrošiniet lielu saskares spiedienu
- Atdzesēšanas laiks: aptuveni 20 sek. uz urbumu
- Ieteicamais rotācijas ātrums: aptuveni 600-1500 apgr./min.
Diametrs (Ø) | 6,0 mm |
Garums | 100 mm |
Darba garums | 60 mm |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Instrumentu turēšanas ierīce | Cilindra kāts |