Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ķīļa atsperpaplāksne W.TEC, šaura forma

DIN 25201 M14 DT

Izstr. nr. 0401780014

EAN 4045989779406

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ķīļa atsperpaplāksne W.TEC, šaura forma

Izstr. nr. 0401780014

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 100 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ķīļveida fiksācijas paplāksne: efektīvi novērš sāniski noslogotu, vibrējošu skrūvju savienojumu un svārstību skartu skrūvju savienojumu atslābšanu

Vispārīgi:


Fiksācijas paplāksne saskaņā ar DIN 25201, lai novērstu sāniski noslogotu, vibrējošu un svārstībām pakļautu skrūvju savienojumu atslābšanu.



Izturība pret koroziju:


600 h izturība pret pamatmetāla koroziju saskaņā ar DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – salīdzinājumā: 96 h dzelteni cinkots (A2C)



Lietojums:


Ļoti droša fiksācija, jo ķīļa virsmas starp abām fiksācijas paplāksnēm ir slīpas uz augšu. Skrūvju savienojums tiek fiksēts ar iepriekšēju spriegojumu, nevis berzi.



Priekšrocības:


  • Viegli uzstādīt un noņemt (ķīļveida fiksācijas paplāksnes jau ir salīmētas pa pāriem)

  • Pārbaudīta skrūvju fiksatora sistēma (fiksācijas elementi, kas novērš atslābšanu) gan pie augsta, gan zema sprieguma

  • Īpaši piemērots dinamiskai slodzei, tostarp, ja tiek izmantotas smērvielas

  • Var izmantot daudzkārt, nezaudējot kvalitāti

  • Aizsargā virsmas

  • Var izmantot arī ar izturīgām skrūvēm 8.8, 10.9 un 12.9 un atbilstošajiem uzgriežņiem

  • Pieejams izstrādājums no nerūsējošā tērauda vai tērauda (citi materiāli pieejami pēc pieprasījuma)

  • Ar šauru un platu saskares virsmu
Piezīme

Informāciju par ieteicamo pievilkšanas griezes momentu skatiet DIN/ISO katalogā.



Eiropas tehniskais novērtējums (ETA 20/0075) attiecas tikai uz šādiem izmēriem: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Transportlīdzekļu ražošana, mašīnbūve, pneimatisko un elektroinstrumentu ražotāji, kalnrūpniecība, lauksaimniecības mašīnu ražošana, maisīšanas, pārvadāšanas un transportēšanas sistēmu ražotāji.

Iekšējais diametrs (d1)

15,2 mm

Var lietot ar skrūves vītni

M14

Var lietot ar vītni (angļu mērvienību sistēma)

9/16 collas

Ārējais diametrs (d2)

23 mm

Biezums (h1)

3,7 mm

Materiāls

Tērauds

Cietība pēc Vikersa, HV

485 HV

Virsma

Sudrabots plākšņveida cinks

Aizsardzības pret koroziju termiņš

600 h

Atbilstība RoHS

Jā

Dizains

Šaurs

Bloķēšanas funkcija

Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija