Ķīļenkurs W-FAZ/A4
Fiksācijas enkurs W-FAZ/A4, nerūsējošā tērauda
ĶĪĻENKURS-A4-15-35-M12X110
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Liela darba slodze, maza ass un malu atstarpe
- Tūlītēja slodzes izturība - nav jāgaida
- Laiku taupoša uzstādīšana
- Griezes momenta kontrolēts izplešanās enkurs no nerūsējošā tērauda A4
Samazināts efektīvais nostiprināšanas dziļums
- Mazākas prasības urbšanai un laika patēriņam
- Plašs pielietojums
- Apstiprinājums ETA-99/0011 atsevišķam stiprinājuma punktam, 1. variants, saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2 (M8-M20)
- Ugunsizturība (M8-M16): F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)
- Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-99/0011)
- Apstiprinājums ETA-99/0011 atsevišķam stiprinājuma punktam, 1. variants, saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2 (M8-M20)
- Ugunsizturība (M8-M16): F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)
- Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-99/0011)
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Atsevišķs fiksācijas punkts ar apstiprinājumu
- Parasta svara betons C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2)
- Piemēram, metāla konstrukciju, metāla profilu, kronšteinu, pamatnes plākšņu, balstu, kabeļu kanālu, cauruļu, margu, koka konstrukciju, jumta siju utt. piestiprināšanai.
Atsevišķs fiksācijas punkts bez apstiprinājuma
Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgā dabīgā akmenī
W-FAZ/A4 (nerūsējošais tērauds A4) var izmantot sausās telpās, ārpus telpām (tostarp rūpnieciskās vidē un tuvu jūrai) vai mitrās telpās, ja nav īpaši agresīvas ietekmes apstākļu.
Enkura diametrs metriskajā sistēmā | M12 |
Enkura garums (l) | 110 mm |
Stiprinājuma augstums (t fix) | 15 mm |
Maks. samazinātais stiprinājuma augstums (t fix, red) | 35 mm |
Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef) | 70 mm |
Efektīvais samazināts nostiprināšanas dziļums (h ef, red) | 50 mm |
Diska diametrs x diska biezums | 24 x 2,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums | 19 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 12 mm |
Urbuma dziļums (h 1) | 90 mm |
Samazināts urbuma dziļums (h 1, red) | 70 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Virsma | Ar pārklājumu |
Griezes moments stiprināšanas laikā (T inst) | 50 Nm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 14 mm |
Vītnes veids x enkura diametrs x vītnes garums (L th) | M12 x 51 |
Apstiprinājums | ETA-99/0011 |
Seismoloģija C1 | Jā |
Seismoloģija C2 | Jā |