Ķivere Ķivere ar 4 punktu stiprinājumu “Pro Tek Basic”
Ķivere ar 4 punktu stiprinājumu “Pro-Tek basic”
AIZSARGĶIVERE-4 POINT (DZELTENA) BASIC
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Enerģiju absorbējoša forma/režģa struktūra
- Optimāla kakla aizsardzība
- Lietus kanāli ūdens novadīšanai
- Ventilācijas caurumi
- 30 mm ieliktņu kabatas dzirdes aizsardzībai/sejas maskai
- Sviedru josla izgatavota no absorbējoša flīsa materiāla
- Neslīdoša galvas lente
- Tapas aizdare optimālai atbilstībai
Datu lapas(X)
Krāsa | Dzeltens |
Min./maks. izmērs | 53 cm-62 cm |
Ķivere darbam ar iekārtām iekštelpās | 4 punkti |
EN standarts | 397 |
Min. temperatūras nosacījumi | -30 °C |
Materiāls | PE – polietilēns |