Knaibles Vārpstas sprostgredzeniem, DIN 5254
Sprostgredzenu knaibles vārpstas sprostgredzenam
SPROSTSTAN-L200MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Rokturis: ar plastmasas pārklājumu
Neslīdošs
Knaibles: Hroma-vanādija tērauds, kalts
Galva: hromēta
Savienojums: ar pārklāšanos
Atvēršanas atspere
Satveršanas virsmas: paralēlas
Datu lapas(X)
Pakavveida fiksācijas gredzenu, fiksācijas gredzenu, sākot no 12 mm diametra, piemēram, kardānvārpstas sprostgredzenu, uzstādīšana.
Garums (L1) | 200 mm |
Var lietot ar min. diametru | 12 mm |
Spīļu garums (L2) | 45 mm |
Āķa garums (L3) | 10 mm |
Spaiļu leņķis | 27 Grad(degree) |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |