Knaibles un uzgriežņatslēga
Knaibles un uzgriežņatslēga
MULTI SPAIL 6-46 MM 260MM
Izstr. nr. 071502 50
EAN 4011231725057
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Rokturis ar plastmasas pārklājumu
Žokļi: paralēli, gludi, hromēti
Sagatave netiek bojāta, jo nav virsmas brīvgājiena spiediena
Regulēšana ar pogu
Regulēšana tieši uz sagataves
Savienojums: rāmja savienojums
Spēka pārnese: 10x
Liels saspiešanas spēks
Gājiens starp satvēriena virsmām ļauj ātri pievilkt un atlaist skrūvju savienojumus, izmantojot tarkšķatslēgas principu
Datu lapas(X)
Piemērots sagataves satveršanai, turēšanai, spiešanai un locīšanai Piemērots arī tam, lai bez bojājumiem uzstādītu pārklātus stiprinājumus.
![]() | |
Maks. saķeres diapazons | 52 mm |
Maks. saķeres diapazons (collas) | 1-3/4 in |
Garums (L) | 260 mm |
Iespīlēšanas spīles platums (B) | 18,5 mm |
Spaiļu biezums (C) | 8 mm |
Roktura materiāls | Plastmasa |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |