Knaibles un uzgriežņatslēga
Knaibles un uzgriežņatslēga
MULTIGRIP PLIER 0-35 MM 180MM
Izstr. nr. 071502 51
EAN 4024835706339
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Rokturis ar plastmasas pārklājumu
Žokļi: paralēli, gludi, hromēti
Sagatave netiek bojāta, jo nav virsmas brīvgājiena spiediena
Regulēšana ar pogu
Regulēšana tieši uz sagataves
Savienojums: rāmja savienojums
Spēka pārnese: 10x
Liels saspiešanas spēks
Gājiens starp satvēriena virsmām ļauj ātri pievilkt un atlaist skrūvju savienojumus, izmantojot tarkšķatslēgas principu
Datu lapas(X)
Piemērots sagataves satveršanai, turēšanai, spiešanai un locīšanai Piemērots arī tam, lai bez bojājumiem uzstādītu pārklātus stiprinājumus.
![]() | |
Maks. saķeres diapazons | 35 mm |
Maks. saķeres diapazons (collas) | 1-3/8 in |
Garums (L) | 180 mm |
Iespīlēšanas spīles platums (B) | 14,0 mm |
Spaiļu biezums (C) | 6 mm |
Roktura materiāls | Plastmasa |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |