Kniede, plakana galva
Vienp.al./tēr.kniede ar plak. krās.galvu
KNIEDE 3,2X10 ALU/WHITE RR20
Izstr. nr. 093732 110
EAN 4053479969923
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kniede ar krāsotu galvu, uzmava: Alumīnijs, AlMg 2.5; tapa: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Būvatļauja atbilstoši Ø 4.8
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 3,2 x 10 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 5,5-7,0 mm |
Krāsa | Balts, līdzīgs RAL 9003 |
Galvas diametrs (dk) | 6,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,8 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 670 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 900 N |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs, AlMg 3.5 |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Lakots |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |
Serdeņa diametrs (dm) | 1,78 mm |