Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniede, plakana galva

Cink.al./nerūs.tēr.vienp.kniede ar plak.galvu
KNIEDE 4X12 ALU/BLACK

Izstr. nr. 09374 120

EAN 4053479986975

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniede, plakana galva

Izstr. nr. 09374 120

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: Alumīnijs AlMg 2.5, tapa: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
  • Augstas kvalitātes kniežu savienojums

  • Tīrs, drošs slēgums

  • Drošs, patentēts kniedes serdeņa bloķēšanas mehānisms

  • Pastāvīgi augsta stiepes izturība un bīdes pretestība

  • Augstas stiprības kniedes savienojumi; triecienizturība un ūdens šļakstu necaurlaidība

  • Kniedes uzmava neatdalās, ja tiek pakļauta mazam nominālam fiksācijas diapazonam
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

4 x 12 mm

Min./maks. saķeres diapazons

6,5-8,5 mm

Krāsa

Melns

Galvas diametrs (dk)

8,0 mm

Galvas augstums (k1)

1,0 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

1050 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

1560 N

Uzmavas materiāls

Alumīnijs

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas virsma

Melns, anodēts

Serdeņa virsma

Cinkots

Urbuma diametrs

4,1 mm

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Serdeņa diametrs (dm)

2,2 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija