Kniede, plakana galva
Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE 6,4X22 ALU
Izstr. nr. 093764 20
EAN 4053479987033
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: Alumīnijs. Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 6,4 x 22 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 15-18 mm |
Galvas diametrs (dk) | 12,0 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,5 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 3100 N |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Serdeņa diametrs (dm) | 3,7 mm |
