Kniede, plakana galva
Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE 6X22 ALU/STEEL
Izstr. nr. 09376 22
EAN 4045989587452
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: Alumīnijs. Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 6 x 22 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 13-17 mm |
Galvas diametrs (dk) | 12 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,5 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 4500 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 2000 N |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Urbuma diametrs | 6,1 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Plakangalvas |
Serdeņa diametrs (dm) | 4 mm |