Kniede, plakana galva
Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE 6X35 ALU/STEEL
Izstr. nr. 09376 35
EAN 4053479731148
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: Alumīnijs. Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 6 x 35 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 24-29 mm |
Galvas diametrs (dk) | 12 mm |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Cinkots |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Standarti | ISO 15977 |
Atbilstība RoHS | Jā |