Kniede, plakana galva
A2 ner. t./A2 ner. t. vienp. kniede, plakana galva
KNIEDE-A2/A2-(1,0-3,0)-3,2X6
Izstr. nr. 093132 60
EAN 4061975928580
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: A2 nerūsošais tērauds. Serdenis: A2 nerūsošais tērauds
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 3,2 x 6 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 1,3-2,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 6,4 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,2 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 755 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 1025 N |
Uzmavas materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Tapņa materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Gluds |
Urbuma diametrs | 3,3 mm |
Standarti | DIN 7337 |
Atbilstība RoHS | Jā |