Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniede, plakana galva

A2 ner. t./A2 ner. t. vienp. kniede, plakana galva
KNIEDE-A2/A2-(10,0-12,0)-4,8X16

Izstr. nr. 093148 16

EAN 4047376846661

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniede, plakana galva

Izstr. nr. 093148 16

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1000 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: A2 nerūsošais tērauds. Serdenis: A2 nerūsošais tērauds
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

4,8 x 16 mm

Min./maks. saķeres diapazons

10-12 mm

Galvas diametrs (dk)

9,5 mm

Galvas augstums (k1)

1,1 mm

Min./maks. urbuma diametrs

4,9-5 mm

Uzmavas materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Tapņa materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Kupola galva

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija