Kniede, plakana galva
A2 ner. t./A2 ner. t. vienp. kniede, plakana galva
KNIEDE-A2/A2-(2,5-4,5)-4,0X8
Izstr. nr. 09314 8
EAN 4046777062724
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: A2 nerūsošais tērauds. Serdenis: A2 nerūsošais tērauds
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4 x 8 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 2-4 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8 mm |
Galvas augstums (k1) | 1 mm |
Uzmavas materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Tapņa materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Urbuma diametrs | 4,1 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |