Kniede, plakana galva
A2 ner. t./A2 ner. t. vienp. kniede, plakana galva
KNIEDE-A2/A2-(4,0-6,0)-4,8X10
Izstr. nr. 093148 10
EAN 4061975928634
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: A2 nerūsošais tērauds. Serdenis: A2 nerūsošais tērauds
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 3,5-5,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 9 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,1 mm |
Uzmavas materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Tapņa materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Urbuma diametrs | 5 mm |
Serdeņa diametrs (dm) | 4,8 mm |