Kniede, plakana galva
A2 ner. t./A2 ner. t. vienp. kniede, plakana galva
KNIEDE-A2/A2-(4,5-6,5)-4X10
Izstr. nr. 09314 95
EAN 4061975928627
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: A2 nerūsošais tērauds. Serdenis: A2 nerūsošais tērauds
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4 x 9,5 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 3,5-5,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8,0 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,4 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1150 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 1630 N |
Uzmavas materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Tapņa materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Gluds |
Urbuma diametrs | 4,1 mm |