Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniede, plakana galva

A2 ner. t./A2 ner. t. vienp. kniede, plakana galva
KNIEDE-A2/A2-(5,0-7,0)-3,2X10

Izstr. nr. 093132 10

EAN 4046777062663

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniede, plakana galva

Izstr. nr. 093132 10

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: A2 nerūsošais tērauds. Serdenis: A2 nerūsošais tērauds
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

3,2 x 10 mm

Min./maks. saķeres diapazons

4,5-6,5 mm

Galvas diametrs (dk)

6,4 mm

Galvas augstums (k1)

1,2 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

755 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

1025 N

Uzmavas materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Tapņa materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Urbuma diametrs

3,3 mm

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Kupola galva

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija