Kniede, plakana galva
A2 ner. t./A2 ner. t. vienp. kniede, plakana galva
KNIEDE-A2/A2-(7,0-9,0)-3,2X12
Izstr. nr. 093132 12
EAN 4046777062670
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: A2 nerūsošais tērauds. Serdenis: A2 nerūsošais tērauds
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 3,2 x 12 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 7,0-9,0 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 2300 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 1800 N |
Uzmavas materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Tapņa materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Urbuma diametrs | 3,3 mm |
Standarti | UNI 9200 |
Serdeņa diametrs (dm) | 6,5 mm |