Kniede, plakana galva
Vienpusēja kniede, plakana galva sst A4/sst A4
KNIEDE A4/A4 DOME 3,2X6
Izstr. nr. 093108326
EAN 4053479969503
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: A4 nerūsējošais tērauds. Serde: Nerūsējošais tērauds A4.
Standarta kniedēšanas diapazons
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 3,2 x 6 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 1-3 mm |
Galvas diametrs (dk) | 6,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,8 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1900 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 2500 N |
Uzmavas materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Tapņa materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |
Serdeņa diametrs (dm) | 1,95 mm |