Kniede, plakana galva
Vienpusēja kniede, plakana galva sst A4/sst A4
KNIEDE A4/A4 DOME 4X10
Izstr. nr. 0931084010
EAN 4053479975887
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: A4 nerūsējošais tērauds. Serde: Nerūsējošais tērauds A4.
Standarta kniedēšanas diapazons
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 4,5-6,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8 mm |
Galvas augstums (k1) | 1 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 2900 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 3650 N |
Uzmavas materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Tapņa materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |
Serdeņa diametrs (dm) | 2,42 mm |