Kniede, plakana galva
Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE-ALU/ST-(3,0-5,0)-4X8
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4 x 8 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 3,5-4,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8,0 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,0 mm |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Urbuma diametrs | 4,1 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Kupola galva |