Kniede, plakana galva
Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE-ALU/ST-(-/A2K)-(12-14)-4,8X18
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 18 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 12-14 mm |
Galvas diametrs (dk) | 9,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,1 mm |
Urbuma diametrs | 4,9 mm |