Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniede, plakana galva

Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE-ALU/ST-(-/A2K)-(20-24)-6X30

Izstr. nr. 09376 30

EAN 4045727996461

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniede, plakana galva

Izstr. nr. 09376 30

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: Alumīnijs. Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
  • Plašas kniežu lietošanas iespējas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

6 x 30 mm

Min./maks. saķeres diapazons

20-24 mm

Galvas diametrs (dk)

12 mm

Galvas augstums (k1)

1,5 mm

Uzmavas materiāls

Alumīnijs

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas virsma

Gluds

Serdeņa virsma

Cinkots

Urbuma diametrs

6,1 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija