Kniede, plakana galva
Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE-ALU/ST-(-/A2K)-(4-6)-2,4X8,0
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 2,4 x 8 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 4-6 mm |
Galvas diametrs (dk) | 5 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,7 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 350 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 450 N |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Urbuma diametrs | 2,5 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |