Kniede, plakana galva
Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-6,0)-4,8X10
Izstr. nr. 093748 10
EAN 4011231862028
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: Alumīnijs. Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 4,5-6 mm |
Galvas diametrs (dk) | 9,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,1 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1470 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 2300 N |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Urbuma diametrs | 4,9 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |