Kniede, plakana galva
Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE-ALU/ST-(-/A2K)-(5,0-7,0)-4X10
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 5-6,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8 mm |
Galvas augstums (k1) | 1 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1200 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 1700 N |
Uzmavas materiāls | Tērauds |
Tapņa materiāls | Alumīnijs |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Urbuma diametrs | 4,1 mm |
Standarti | DIN 7337 |
Atbilstība RoHS | Jā |