Kniede, plakana galva
Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE-ALU/ST-(-/A2K)-(6,0-9,0)-4,8X12
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 12 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 6-8 mm |
Galvas diametrs (dk) | 9,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,1 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1470 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 2300 N |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Urbuma diametrs | 4,9 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |