Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniede, plakana galva

Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE-ALU/ST-(-/A2K)-(9-11)-6X16

Izstr. nr. 09376 16

EAN 4011231862400

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniede, plakana galva

Izstr. nr. 09376 16

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: Alumīnijs. Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
  • Plašas kniežu lietošanas iespējas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

6 x 16 mm

Min./maks. saķeres diapazons

9-11 mm

Galvas diametrs (dk)

12 mm

Galvas augstums (k1)

1,5 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

3000 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

3900 N

Uzmavas materiāls

Alumīnijs

Tapņa materiāls

Tērauds

Serdeņa virsma

Cinkots

Urbuma diametrs

6,1 mm

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija