Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Kniede, plakana galva - KNIEDE-ALU/ST(BLA/A2K)(4,8-11,1)-4,8X15 Kniede, plakana galva - KNIEDE-ALU/ST(BLA/A2K)(4,8-11,1)-4,8X15
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kniede, plakana galva - KNIEDE-ALU/ST(BLA/A2K)(4,8-11,1)-4,8X15 - 1
Kniede, plakana galva - KNIEDE-ALU/ST(BLA/A2K)(4,8-11,1)-4,8X15 - 2

Kniede, plakana galva

KNIEDE-ALU/ST(BLA/A2K)(4,8-11,1)-4,8X15

Izstr. nr. 0915594815

EAN 4047376618855

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniede, plakana galva

Izstr. nr. 0915594815

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 250 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: Alumīnijs, AlMg 2.5, melns anodēts, tapa: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
  • Plašas kniežu lietošanas iespējas

Būvvaldes apstiprinājums: Ø 4,8

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

4,8 x 15 mm

Min./maks. saķeres diapazons

4,8-11,1 mm

Galvas diametrs (dk)

9,6 mm

Galvas augstums (k1)

1,6 mm

Min./maks. urbuma diametrs

4,9-5,1 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

1600 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

2230 N

Uzmavas materiāls

Alumīnijs

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas virsma

Melns, anodēts

Serdeņa virsma

Cinkots

Standarti

WN 915

Atbilstība RoHS

Jā

Galvas veids

Kupola galva

Serdeņa diametrs (dm)

2,7 mm

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Pneimatiskais kniedētājs PNG 102

PN-KNIEŽU-PISTOLE-PNG102-(D2,4-5MM)

Ērta, kompakta saspiestā gaisa iekārta ar regulējamu kniedēšanas stieņa sūkšanu un bloķējamu bīdslēdzi kniežu apstrādei.
x 1 gab.
Blind rivet gun, pneumatic PNG 122

RIVGUN-PN-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handy, compact pneumatic unit with adjustable riveting mandrel suction with a lockable slide switch for processing blind rivets
x 1 gab.
Sviras kniedētājs HNG 26 N

KNIEŽU PIST-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Vienpusējo kniežu apstrādei paredzēts montāžas instruments; 3,0–6,4 mm diam.
x 1 gab.
ANG 18 COMPACT M-CUBE bezvadu kniedētājs

KNIEŽU-PISTOLE(ANG 18 COMPACT)-BOX

Vienpusējo kniežu bezvadu apstrādei no visiem materiāliem un ar diametru no 2,4 līdz 4,8 mm
x 1 gab.
Kniežu stangas- KOMBI 15 gab.

VĪTŅU KNIEŽU KOMPL

Pielietojums: kniedēm un vītņu kniedēm.