Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniede, plakana galva

Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE ALU/ST DOME 3,2X18

Izstr. nr. 0937613218

EAN 4053479976822

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniede, plakana galva

Izstr. nr. 0937613218

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: Alumīnijs. Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
  • Plašas kniežu lietošanas iespējas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

3,2 x 18 mm

Min./maks. saķeres diapazons

13,0-15,0 mm

Galvas diametrs (dk)

6,5 mm

Galvas augstums (k1)

0,8 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

670 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

900 N

Uzmavas materiāls

Alumīnijs, AlMg 3.5

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas virsma

Gluds

Serdeņa virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Serdeņa diametrs (dm)

1,78 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija