Kniede, plakana galva
Vienp.al./tēr.kniede ar plak. krās.galvu
KNIEDE ALU/ST DOME 3,2X6 RR20/9003
Izstr. nr. 093732620
EAN 4053479970004
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kniede ar krāsotu galvu, uzmava: Alumīnijs, AlMg 2.5; tapa: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Būvatļauja atbilstoši Ø 4.8
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 3,2 x 6 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 1,0-3,5 mm |
Krāsa | Balts, līdzīgs RAL 9003 |
Galvas diametrs (dk) | 6,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,8 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 670 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 900 N |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs, AlMg 3.5 |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Lakots |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |
Serdeņa diametrs (dm) | 1,78 mm |