Kniede, plakana galva
Vienp.al./tēr.kniede ar plak. krās.galvu
KNIEDE ALU/ST DOME 3,2X8 RR11/6020
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Būvatļauja atbilstoši Ø 4.8
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 3,5-5,5 mm |
Krāsa | Zaļš |
Galvas diametrs (dk) | 6,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,8 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 670 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 900 N |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs, AlMg 3.5 |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Lakots |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |
Serdeņa diametrs (dm) | 1,78 mm |