Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniede, plakana galva

Vienp.al./tēr.kniede ar plak. krās.galvu
KNIEDE ALU/ST DOME 3,2X8 RR20/9003

Izstr. nr. 093732820

EAN 4053479970042

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniede, plakana galva

Izstr. nr. 093732820

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Kniede ar krāsotu galvu, uzmava: Alumīnijs, AlMg 2.5; tapa: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
  • Plašas kniežu lietošanas iespējas

Būvatļauja atbilstoši Ø 4.8

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

3,2 x 8 mm

Min./maks. saķeres diapazons

3,5-5,5 mm

Krāsa

Balts, līdzīgs RAL 9003

Galvas diametrs (dk)

6,5 mm

Galvas augstums (k1)

0,8 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

670 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

900 N

Uzmavas materiāls

Alumīnijs, AlMg 3.5

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas virsma

Lakots

Serdeņa virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Serdeņa diametrs (dm)

1,78 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija