Kniede, plakana galva
Vienp. al. kniedes ar plakanu galvu/cink. tērauds
KNIEDE-SIDIN7337-ALU/ST-(1,5-3,0)-4X6
Izstr. nr. 09374 6
EAN 4011231861953
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: Alumīnijs. Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
- Plašas kniežu lietošanas iespējas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4 x 6 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 1-3 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8 mm |
Galvas augstums (k1) | 1 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1200 N |
Urbuma diametrs | 4,1 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |