Kniede, plakana galva
Vienp.kniede, kup. galva, cink. tēr./cink.tēr.
KNIEDE ST/ST DOME 3,2X12
Izstr. nr. 0935793212
EAN 4053479976303
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K) Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 3,2 x 12 mm | 
| Min./maks. saķeres diapazons | 7-9 mm | 
| Galvas diametrs (dk) | 6,5 mm | 
| Galvas augstums (k1) | 0,8 mm | 
| Bīdes slodze lūzuma vietā | 1160 N | 
| Stiepes slodze lūzuma vietā | 1380 N | 
| Uzmavas materiāls | Tērauds | 
| Tapņa materiāls | Tērauds | 
| Uzmavas virsma | Cinkots | 
| Serdeņa virsma | Cinkots | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
| Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve | 
| Serdeņa diametrs (dm) | 1,92 mm |