Kniede, plakana galva
Vienp.kniede, kup. galva, cink. tēr./cink.tēr.
KNIEDE ST/ST DOME 4,8X16
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 16 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 10,0-11,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 9,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,1 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 2400 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 3100 N |
Uzmavas materiāls | Tērauds |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Cinkots |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |
Serdeņa diametrs (dm) | 2,92 mm |