Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniede, plakana galva

Vienp.kniede, kup. galva, cink. tēr./cink.tēr.
KNIEDE ST/ST DOME 4,8X25

Izstr. nr. 0935794825

EAN 4053479976464

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniede, plakana galva

Izstr. nr. 0935794825

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K) Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

4,8 x 25 mm

Min./maks. saķeres diapazons

17-20,0 mm

Galvas diametrs (dk)

9,5 mm

Galvas augstums (k1)

1,1 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

2400 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

3100 N

Uzmavas materiāls

Tērauds

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas virsma

Cinkots

Serdeņa virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Serdeņa diametrs (dm)

2,92 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija