Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniede, plakana galva

Vienp.kniede, kup. galva, cink. tēr./cink.tēr.
KNIEDE ST/ST DOME 4X16

Izstr. nr. 093579416

EAN 4053479969848

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniede, plakana galva

Izstr. nr. 093579416

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K) Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

4 x 16 mm

Min./maks. saķeres diapazons

10,5-12,5 mm

Galvas diametrs (dk)

8 mm

Galvas augstums (k1)

1,0 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

1700 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

2200 N

Uzmavas materiāls

Tērauds

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas virsma

Cinkots

Serdeņa virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Serdeņa diametrs (dm)

2,42 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija