Kniede, plakana galva
Vienp.kniede, kup. galva, cink. tēr./cink.tēr.
KNIEDE ST/ST DOME 4X8
Izstr. nr. 09357948
EAN 4053479968391
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K) Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4 x 8 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 3,0-5,0 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,0 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1700 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 2200 N |
Uzmavas materiāls | Tērauds |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Cinkots |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |
Serdeņa diametrs (dm) | 2,42 mm |