Kniede, plakana galva
Vienp.kniede, plak.al.galva/cink.tēr. vid. stipr.
KNIEDE ZEBRA L=16 ALU
Izstr. nr. 091554815
EAN 4047376618619
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Plašas kniežu lietošanas iespējas
ZEBRA vienpusējo kniežu īpašības
- Augstas kvalitātes kniežu savienojums
Tīrs, drošs slēgums
Drošs, patentēts kniedes serdeņa bloķēšanas mehānisms
Pastāvīgi augsta stiepes izturība un bīdes pretestība
Kniedes savienojums ar augstu stiepes spēku; triecienizturība un izsmidzināta ūdens necaurlaidība
Ievērojama kāta izplešanās
Maksimāls atveres pildījums, pat pārurbtās atverēs
- Ierobežoti veidi, kas nepieciešami liela fiksācijas garuma diapazona dēļ
Nav jāuzglabā daudz dažādu veidu
Mazāk uzstādīšanas bojājumu avotu
Būvniecības uzraudzības institūcijas apstiprinājums
Diam. 4.8 mm: Vispārīgs tehniskais apstiprinājums Z-14.4
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 15 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 4,8-11,1 mm |
Galvas diametrs (dk) | 9,6 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,6 mm |
Min./maks. urbuma diametrs | 4,9-5,1 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1600 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 2200 N |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Tapņa materiāls | Tērauds |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Cinkots |
Standarti | WN 915 |
Apstiprinājums | DIBt Z-14.1-4 un Z-14.1-537 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Kupola galva |
Serdeņa diametrs (dm) | 2,7 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!