Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniedes uzgrieznis ar gremdgalvu un rievotu kātu

Cinkota gremdgalva ar rievotu kātu, atvērta
TĒRAUDA-VĪTŅKN.ZENĶ. M8

Izstr. nr. 0948200008

EAN 4053479978406

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniedes uzgrieznis ar gremdgalvu un rievotu kātu

Izstr. nr. 0948200008

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Cinkots tērauds, zils pasivēts

Nesatur hromu (VI): atbilst ES direktīvai par nolietotajiem transportlīdzekļiem


  • Kniedes uzgriežņi ietver divu veidu stiprinājumus: vienpusēju kniedi un papildu skrūves savienojumu.

  • Tas galvenokārt ļauj skrūves savienojumus izmantot pietiekami plānu sienu konstrukcijas elementiem.


Rievotā kāta priekšrocības:


  • uzlabots savilkšanas spēks un pretestība pret griešanos.

  • Var lietot visu materiālu, it īpaši alumīnija, plastmasas un stiklšķiedras, stiprināšanai.
Piezīme

Norādītajām izraušanas vērtībām ir informatīva nozīme, un tāpēc sniegtā informācija var mainīties atkarībā no apstrādājamā materiāla, izurbtā cauruma pielaides un virsmas raupjuma.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M8

Garums (l1)

18,5 mm

Galvas diametrs (d1)

14 mm

Ārējais diametrs (d2)

10,9 mm

Galvas augstums (k1)

1,5 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

2,0-4,5 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

25000 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

4400 N

Urbuma diametrs

11,0 mm

Kāta detaļa

Ar rievotu kātu

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija