Kniedes uzgrieznis ar gremdgalvu un rievotu kātu
Cinkota gremdgalva ar rievotu kātu, atvērta
VĪTŅUKNIEDE-A2K-1,5-4,0-8,9X15,5-M6
Izstr. nr. 094832006
EAN 4056807104935
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nesatur hromu (VI): atbilst ES direktīvai par nolietotajiem transportlīdzekļiem
- Kniedes uzgriežņi ietver divu veidu stiprinājumus: vienpusēju kniedi un papildu skrūves savienojumu.
- Tas galvenokārt ļauj skrūves savienojumus izmantot pietiekami plānu sienu konstrukcijas elementiem.
Rievotā kāta priekšrocības:
- uzlabots savilkšanas spēks un pretestība pret griešanos.
- Var lietot visu materiālu, it īpaši alumīnija, plastmasas un stiklšķiedras, stiprināšanai.
Norādītajām izraušanas vērtībām ir informatīva nozīme, un tāpēc sniegtā informācija var mainīties atkarībā no apstrādājamā materiāla, izurbtā cauruma pielaides un virsmas raupjuma.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M6 |
Garums (l1) | 15,5 mm |
Galvas diametrs (d1) | 11,5 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 8,9 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 1,5-4,0 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 16660 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 3660 N |
Maks. savilkšanas griezes moments | 16 Nm |
Urbuma diametrs | 9,0 mm |
Kāta detaļa | Ar rievotu kātu |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!