Kniedes uzgrieznis ar noapaļotu galvu
Kniedes uzgriezn., ar kupola galvu, alum., atv.
VĪTŅUKNIEDE ALU ROUND FLAT M4
Izstr. nr. 094844 20
EAN 4053479987514
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar noapaļotu galvu
Piezīme
Norādītās vērtības ir informatīvas. Tāpēc atkarībā no apstrādājamā materiāla, izurbto caurumu pielaides un virsmas raupjuma informācija var atšķirties.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Alumīnijs |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M4 |
Galvas diametrs (d1) | 8,7 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 5,9 mm |
Garums (l1) | 10,2 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,8 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 0,5-2,0 mm |
Dizains | Atvērts |
Urbuma diametrs | 6,0 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 4000 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1000 N |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |