Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniedes uzgrieznis ar noapaļotu galvu

Kniedes uzgriezn., ar kupola galvu, alum., atv.
VĪTŅUKNIEDE ALU ROUND FLAT M8

Izstr. nr. 094848 30
EAN 4053479987576

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniedes uzgrieznis ar noapaļotu galvu

Izstr. nr. 094848 30

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ar noapaļotu galvu
Piezīme

Norādītās vērtības ir informatīvas. Tāpēc atkarībā no apstrādājamā materiāla, izurbto caurumu pielaides un virsmas raupjuma informācija var atšķirties.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Alumīnijs

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M8

Galvas diametrs (d1)

16 mm

Ārējais diametrs (d2)

10,9 mm

Garums (l1)

15 mm

Galvas augstums (k1)

1,5 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

1,0-3,0 mm

Dizains

Atvērts

Urbuma diametrs

11,0 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

12300 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

2400 N

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija