Kniežu pistole
URBMAŠ. UZGALIS KNIED
Izstr. nr. 0949550
EAN 4052712016974
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Lietojama ar mazāku piepūli nekā standarta rokas kniedēšanas instrumenti
- Saderīga ar standarta urbjpatronām
- Darbam ar Würth urbumu kniedēm
Palīgierīce ir piemērota tikai ierīcēm ar rotāciju uz kreiso/labo pusi. Ieteicams 14,4 V vai lielāka sprieguma akumulatora skrūvgriezis.
Datu lapas(X)
Var izmantot kniedējamām uzmavām garumā līdz 25 mm.
Garums | 185 mm |
Platums | 50 mm |
Augstums | 50 mm |
Min./maks. kniedes diametrs | 2,4-5,0 mm |
Papildu punkti | Necaurejošas kniedes, preces nr. 0936 ..., 0915 ..., 0913 ..., 0935 ..., 0914 ..., 0937 ..., 0940 ... |
Min. kniedes diametrs | 2,4 mm |
Maks. kniedes diametrs | 5,0 mm |
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-2,4
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-(3,0-3,2MM)
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-4MM
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-5MM
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!