Koka salokāms metramērs
Koka salokāms metramērs
GALDNIEKA METRMĒRS-SALOKĀMS-2M
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mērinstruments atbilst EEC 3. precizitātes klasei
Laba uzticamība
Milimetra solis abās pusēs iedaļas augšējā un apakšējā malā
Ilgs kalpošanas laiks un droša lietošana
Izturīgas metāla locījuma vietas, kas stingri fiksējas vietā.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Materiāls | Koksne |
Krāsa | Balts |
Maks. garuma mērīšanas diapazons | 2 m |
Savienotājelementa garums (griezes punkts) | 200 mm |
Precizitātes klase | III |
Garums (salocītā stāvoklī) x platums (salocītā stāvoklī) x augstums | 240 x 35 x 16 mm |