Koka skaidu plates skrūve ar gremdgalvu
Nerūs. tērauds A2, vītne visā garumā/gremdgalva TX
PAŠGR-SKR-GR/G-A2-TX10-3,5X25 FT
Izstr. nr. 0182723525
EAN 4056807009742
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
A2 nerūsējošais tērauds, vītne visā garumā, TX galva
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d) | 3,5 mm |
Garums (l) | 25 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 6,8 mm |
Iekšējā piedziņa | TX10 |
Vītnes garums (lg) | 25 mm |
Serdes diametrs | 3,4 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1,190 g |
Apstiprināma skrūve | Jā |