Kokskaidu plāksnes skrūve Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0, cinkotais tērauds FT, gremdgalva Z
KOKA-SKR-PV-GG-(A2K)-PZ-3,5X16/12
Izstr. nr. 019863516
EAN 4058794278118
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots tērauds, pilna vītne, plakana gremdgalva, PZ uzgalis
Skrūve, kas iegriežas
Plakana gremdgalva
- Piemērota izmantošanai koksnē un stiprinājumos
- Šīs skrūves var ieskrūvēt stiprinājumos, nesabojājot pārklājumu
Rīvurbis (izmērs 5 x 70 mm)
- Berzes samazināšanās par 40%, skrūvējot
- Mazāka elektroinstrumentu izmantošanas piepūle (garāks darbmūžs)
Parasta smalka/rupja vītne
- Parasta smalka vītne mazām skrūvēm, labākam blīvējumam kokskaidu plāksnē
- Rupja vītne ātrai skrūvēšanai
Rīvurbis iekļauts vītnē
- Mazāka piepūle skrūvējot mazākas berzes dēļ
- Mazina plaisāšanu
Adatas uzgalis
- Nodrošina optimālas balsta iespējas, neslīdot
- Vītne sniedzas līdz pašai augšai
- Nebojā virsmu
PZD uzgalis
- Populārākais pašreiz pieejamais savienojums
- Viegla ievietošana/centrēšana
- Laba saķere
- Uzlabota savienojuma precizitāte
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 3,5 mm |
Garums (l) | 16 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 6,9 mm |
Galvas augstums (k) | 2,1 mm |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes forma | Viena sākuma vītne |
Vītnes garums (lg) | 12 mm |
Serdes diametrs | 2,1 mm |
Gala veids | Noteikt |
Gala leņķis | 23 Degree |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 0,785 g |
Lietošanas joma | Furnitūra, Korpuss, Mēbeles, Universāls |
Atbilstība RoHS | Jā |